カーシーカシマ
HEARTGREEN HM-1965 ストレッチカーゴパンツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アーモンド
インディゴブルー
アーモンド
トリュフ
パールホワイト
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
股下(cm)
78
76
78
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26994966
品番
HM-1965
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ストレッチ素材で作った、動きやすいカーゴパンツ。
両脇ゴム
両サイドカーゴポケット付き
両サイド/両ヒップポケット
色
アーモンド
サイズ
LL
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
83~89
ヒップ(cm)
109
素材
ストレッチ、携帯保持、制電、T-400
性別
男女兼用