曜日別特売
HM-1965 HEARTGREEN HM-1965 ストレッチカーゴパンツ(男女共用) カーシーカシマ 26995115

 

HM-1965 HEARTGREEN HM-1965 ストレッチカーゴパンツ(男女共用) カーシーカシマ 26995115
HM-1965 HEARTGREEN HM-1965 ストレッチカーゴパンツ(男女共用) カーシーカシマ 26995115
HM-1965 HEARTGREEN HM-1965 ストレッチカーゴパンツ(男女共用) カーシーカシマ 26995115
HM-1965 HEARTGREEN HM-1965 ストレッチカーゴパンツ(男女共用) カーシーカシマ 26995115

HEARTGREEN HM-1965 ストレッチカーゴパンツ(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パールホワイト
サイズ3L
股下(cm)78
内容量1本注文コード26995115品番HM-1965
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ストレッチ素材で作った、動きやすいカーゴパンツ。
両脇ゴム
両サイドカーゴポケット付き
両サイド/両ヒップポケット

パールホワイトサイズ3L股下(cm)78ウエスト(cm)88~95ヒップ(cm)114素材ストレッチ、携帯保持、制電、T-400性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする