曜日別特売
HL-1955 HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース) カーシーカシマ 26995203

 

HL-1955 HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース) カーシーカシマ 26995203
HL-1955 HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース) カーシーカシマ 26995203
HL-1955 HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース) カーシーカシマ 26995203
HL-1955 HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース) カーシーカシマ 26995203

HEARTGREEN HL-1955 ストレッチカーゴパンツ(レディース)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
インディゴブルー
サイズ4L
股下(cm)74
内容量1本注文コード26995203品番HL-1955
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

お腹まわりがラクな脇ゴム仕様。
たくさん入るカーゴポケット。
バックポケットつき。

インディゴブルーサイズ4L股下(cm)74ウエスト(cm)90~96ヒップ(cm)118素材ストレッチ、携帯保持、制電、T-400性別レディース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする