HM-2217 HEARTGREEN HM-2217 ニットジャケット(男女共用) カーシーカシマ 26995946

HEARTGREEN HM-2217 ニットジャケット(男女共用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブルーベリー
サイズSS
胸囲(cm)98
着丈(cm)65
内容量1着注文コード26995946品番HM-2217
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

フレッシュな2カラーの差し色がスタイリッシュ。

ブルーベリーサイズSSシリーズKnit Jacket & Pants胸囲(cm)98着丈(cm)65裄丈(cm)74素材吸汗、速乾、ストレッチ、肌触り◎性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする