カーシーカシマ
HEARTGREEN HM-2217 ニットジャケット(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ミネラルグレー
ブルーベリー
ミネラルグレー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
122
98
104
110
116
122
128
134
140
着丈(cm)
70
65
67
68
70
72
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
26996068
品番
HM-2217
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
フレッシュな2カラーの差し色がスタイリッシュ。
色
ミネラルグレー
サイズ
LL
シリーズ
Knit Jacket & Pants
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
85
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、肌触り◎
性別
男女兼用