カーシーカシマ
HEARTGREEN HM-2235 ニットストレートパンツ(男女共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルーベリー
ブルーベリー
ミネラルグレー
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
股下(cm)
73
70
73
75
77
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26996113
品番
HM-2235
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
男女ともにはきやすいストレート。
色
ブルーベリー
サイズ
S
シリーズ
Knit Jacket & Pants
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
63~73
ヒップ(cm)
94
素材
吸汗、速乾、ストレッチ、肌触り◎
性別
男女兼用