曜日別特売
EWT-535 enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ 26997346

enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバー
サイズS
内容量1着注文コード26997346品番EWT-535
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,100

エレガントな一着。Vゾーンが華やかな深めのタック。豪華なインナーを演出。
華やかなVゾーン、深めのタックで豪華さを演出
身体に柔らかくのるシルエットなので一枚でも安心
お辞儀をしても胸元が見えない衿ぐり
胸のタックのゆとりでバストも気にならない
アームホール ARM360°
※裾が引き上がらず背中が見えない
スカーフループ付き(実用新案登録番号 第3186092号)
着丈 57cm(M)

シルバーサイズSシリーズNoir Topsタイプスカーフループ胸囲(cm)55肩幅(cm)35着丈(cm)39素材ARM360°、2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング生地サテンスムース ポリエステル100%性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26997346EWT-53526997468EWT-535EWT-535 enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ 26997468enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツカーシーカシマ1着
8,498
税込9,348
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする