曜日別特売
EWT-535 enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ 26997495

EWT-535 enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ 26997495
EWT-535 enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ 26997495
EWT-535 enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ カーシーカシマ 26997495

enjoy EWT-535 Satin smooth Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
サイズLL
内容量1着注文コード26997495品番EWT-535
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

エレガントな一着。Vゾーンが華やかな深めのタック。豪華なインナーを演出。
華やかなVゾーン、深めのタックで豪華さを演出
身体に柔らかくのるシルエットなので一枚でも安心
お辞儀をしても胸元が見えない衿ぐり
胸のタックのゆとりでバストも気にならない
アームホール ARM360°
※裾が引き上がらず背中が見えない
スカーフループ付き(実用新案登録番号 第3186092号)
着丈 57cm(M)

ホワイトサイズLLシリーズNoir Topsタイプスカーフループ胸囲(cm)60肩幅(cm)40着丈(cm)44素材ARM360°、2wayストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、防透、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング生地サテンスムース ポリエステル100%性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする