曜日別特売
EAV-582 enjoy EAV-582 美スラット2 ベスト カーシーカシマ 26998965

enjoy EAV-582 美スラット2 ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズ7号
内容量1着注文コード26998965品番EAV-582
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1サイズSmartを約束。女らしくて美しいドットのベスト。
5枚パネル(7面体仕立て)の多面体でSmartに
サイドのSライン、フロントのXライン、バックのIラインがスタイル良く魅せます
ポケットのグログランテープのアクセントが、フロントのXラインをより強調
4つボタン仕立てで、ベストの横ジワを解消
裏地は艶やかで美しいロイヤルブルー
スカーフループ搭載(実用新案登録番号 第3186092号)
マルチ機能ポケット搭載
着丈 52cm(9号)

グレーサイズ7号シリーズ美スラッとSuitsタイプスカーフループ、ネームループ、ハンコポケット胸囲(cm)86肩幅(cm)31着丈(cm)51素材オールシーズン、ナチュラルストレッチ、マルチポケット、スカーフループ、ホームクリーニング生地クールドット ポリエステル50%・ウール50%性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする