曜日別特売
EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999464

enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズ15号
ウエスト(cm)76
内容量1枚注文コード26999464品番EAS-584
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1サイズSmartを約束。Xラインを強調するドットのマーメイド。
トップスからの流れるラインを引き継いだマーメイドラインスカート
バイアス使いで脚さばきもよく、脚の運びまで美しく演出
吹き出し防止裏地仕様(実用新案登録番号 第3186091号)
窮屈感なしのカーブベルト
ウエスト 左脇あき、3段カン仕様
ウエスト すべり止めテープ
スカート丈 56cm(9号)

ブラックサイズ15号シリーズ美スラッとSuitsウエスト(cm)76ヒップ(cm)105タイプウエストすべり止め、ストレッチ裏地丈(cm)57素材オールシーズン、ナチュラルストレッチ、すべり止めテープ、ホームクリーニング生地クールドット ポリエステル50%・ウール50%性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする