EAS-584 enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート カーシーカシマ 26999482

enjoy EAS-584 美スラット2 マーメイドラインスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
サイズ19号
ウエスト(cm)84
内容量1枚注文コード26999482品番EAS-584
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

1サイズSmartを約束。Xラインを強調するドットのマーメイド。
トップスからの流れるラインを引き継いだマーメイドラインスカート
バイアス使いで脚さばきもよく、脚の運びまで美しく演出
吹き出し防止裏地仕様(実用新案登録番号 第3186091号)
窮屈感なしのカーブベルト
ウエスト 左脇あき、3段カン仕様
ウエスト すべり止めテープ
スカート丈 56cm(9号)

色
ブラック
サイズ
19号
ウエスト(cm)
84
ヒップ(cm)
113
タイプ
ウエストすべり止め、ストレッチ裏地
シリーズ
美スラッとSuits
丈(cm)
58
素材
オールシーズン、ナチュラルストレッチ、すべり止めテープ、ホームクリーニング
生地
クールドット ポリエステル50%・ウール50%
性別
女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする