EAV-380 enjoy EAV-380 Air swing suits Ⅱ ベスト カーシーカシマ 27002727

EAV-380 enjoy EAV-380 Air swing suits Ⅱ ベスト カーシーカシマ 27002727
EAV-380 enjoy EAV-380 Air swing suits Ⅱ ベスト カーシーカシマ 27002727
EAV-380 enjoy EAV-380 Air swing suits Ⅱ ベスト カーシーカシマ 27002727
EAV-380 enjoy EAV-380 Air swing suits Ⅱ ベスト カーシーカシマ 27002727

enjoy EAV-380 Air swing suits Ⅱ ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1着注文コード27002727品番EAV-380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,750

素材の軽さとコンパクトなシルエットで驚きの軽量感を実現した超軽量のAirベスト。すっきり細パイピングのデザインアクセントが華やかにキリリと引き締まります。ネックまわりのカッティングはストレスフリーなラインにしています。enjoyオリジナルカラーのブラックメタルコンビとカラードット裏地でスタイリッシュを演出。人気のマルチ機能ポケット搭載。
ネックフォロー
左胸 箱ポケット(ネームループ付き)
※耐久性を考慮した補強布仕様
※ネームバッチの位置が2段階選べ、位置によって多く ペンが入る仕様
両腰 大容量ポケット
※右ポケット内側はんこポケット付き
※耐久性を考慮した補強布仕様
ブラックニッケルメタル釦
背ベルトリボン風仕様
着丈 49cm(9号)

グレーストライプサイズ19号シリーズAir swing Suitsタイプネームループ、ハンコポケット、2wayストレッチ胸囲(cm)110肩幅(cm)37着丈(cm)52素材オールシーズン、2wayストレッチ、調節ベルト、マルチポケット、ホームクリーニング生地エアツインストライプ ポリエステル80%・ウール20%性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27002727EAV-38026999026EAV-582EAV-380 enjoy EAV-582 美スラット2 ベスト カーシーカシマ 26999026enjoy EAV-582 美スラット2 ベストカーシーカシマ1着
27,980
税込30,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする