※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ50L2~
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ポートの種類・オートスイッチ追記号・オートスイッチ有無
など
592
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ポートの種類
Rc1/8
オートスイッチ追記号
2ヶ付
オートスイッチ有無
あり
注文コード
27005127
品番
MSQ50L2-A93
参考基準価格(税別)
¥67,490
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大
ポートの種類
Rc1/8
オートスイッチ有無
あり
サイズ
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ追記号
2ヶ付
接続ポート位置
標準形
ショックアブソーバの種類
低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)
180
関連資料:
(12.16MB)