カーシーカシマ
enjoy EW-99 カーディガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
ブラック
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27006674
品番
EW-99
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Vネックのカーディガン。両腰にポケット付き。裾、袖口にリブ使用。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
6
着丈(cm)
64
素材
ホームクリーニング
生地
ウール30%・アクリル70%
性別
女性用