曜日別特売
EW-99 enjoy EW-99 カーディガン カーシーカシマ 27006692

enjoy EW-99 カーディガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズM
内容量1着注文コード27006692品番EW-99
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

Vネックのカーディガン。両腰にポケット付き。裾、袖口にリブ使用。

グレーサイズM胸囲(cm)100肩幅(cm)40袖丈(cm)54着丈(cm)62素材ホームクリーニング生地ウール30%・アクリル70%性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする