カーシーカシマ
enjoy EWG-214 カーディガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27006796
品番
EWG-214
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
大人っぽく落ち着いたデザインの無地タイプのカーディガン。
前端、ポケット口 天竺リンキング仕上げ
裾、袖口 天竺袋仕上げ
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
91
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
57
素材
ホームクリーニング
生地
アクリル70%・ウール30%
性別
女性用