EWG-214 enjoy EWG-214 カーディガン カーシーカシマ 27006823

enjoy EWG-214 カーディガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1着注文コード27006823品番EWG-214
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

大人っぽく落ち着いたデザインの無地タイプのカーディガン。
前端、ポケット口 天竺リンキング仕上げ
裾、袖口 天竺袋仕上げ
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm

ネイビーサイズ3L胸囲(cm)109肩幅(cm)39袖丈(cm)59着丈(cm)60素材ホームクリーニング生地アクリル70%・ウール30%性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする