カーシーカシマ
enjoy EWG-214 カーディガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
チャコール
ネイビー
ブラック
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27006848
品番
EWG-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,100
大人っぽく落ち着いたデザインの無地タイプのカーディガン。
前端、ポケット口 天竺リンキング仕上げ
裾、袖口 天竺袋仕上げ
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm
色
チャコール
サイズ
M
胸囲(cm)
91
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
57
素材
ホームクリーニング
生地
アクリル70%・ウール30%
性別
女性用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27006848
EWG-214
27006997
EWG-214
enjoy EWG-214 カーディガン
カーシーカシマ
1着
¥
7,198
税込
¥
7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)