カーシーカシマ
enjoy EWG-214 カーディガン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
サックス
ネイビー
ブラック
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全25種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27006902
品番
EWG-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
大人っぽく落ち着いたデザインの無地タイプのカーディガン。
前端、ポケット口 天竺リンキング仕上げ
裾、袖口 天竺袋仕上げ
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm
色
サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
97
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
58
素材
ホームクリーニング
生地
アクリル70%・ウール30%
性別
女性用