EWG-214 enjoy EWG-214 カーディガン カーシーカシマ 27006963

enjoy EWG-214 カーディガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク
サイズLL
内容量1着注文コード27006963品番EWG-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

大人っぽく落ち着いたデザインの無地タイプのカーディガン。
前端、ポケット口 天竺リンキング仕上げ
裾、袖口 天竺袋仕上げ
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm

ピンクサイズLL胸囲(cm)103肩幅(cm)39袖丈(cm)58着丈(cm)59素材ホームクリーニング生地アクリル70%・ウール30%性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする