曜日別特売
EWG-215 enjoy EWG-215 カーディガン カーシーカシマ 27007076

enjoy EWG-215 カーディガン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー*オフ
サイズ3L
内容量1着注文コード27007076品番EWG-215
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

キュートな印象のライン入りタイプのカーディガン。
ライン入りの前端、裾、袖口、ポケット口
(2×1のリブ仕上げ)
身頃から直接編みたてたテクニカルなポケット
着丈57cm

ネイビー*オフサイズ3L胸囲(cm)110肩幅(cm)41袖丈(cm)58着丈(cm)63素材ホームクリーニング生地アクリル70%・ウール30%性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする