ラック楽ホルダー SE

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27013324 品番 3905003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

PPE製品用のホルダーです。
グローブ・エプロン用とマスク用ホルダーの2種類ございます。
フック式・ねじ式・マグネット式の3タイプございます。使用環境に応じて使い分けすることができます。
マグネットタイプで取り付ける場合、すべり止及び壁の保護のため、滑り止めゴムカバーが付いています。

材質ステンレス 外寸法(縦×横×深さ)(mm)270×148×120 タイププラスチックガウン30枚入用 フック式 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×148×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19151877
2017-12-14
用途:
病院の流し台の壁に取付
サービス業

病院の流し台横の壁にホルダー掛けを取付て使用していますが、グローブとエプロンのケースがティッシュケースと同じであり、もう少し幅が狭ければ(60o)位であれば使いやすいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする