LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C2731DIO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
250
200
250
300
350
400
450
500
550
ストローク(mm)
275
226
275
324
374
423
472
521
570
定格荷重(N)
363/ペア
373/ペア
363/ペア
353/ペア
333/ペア
314/ペア
294/ペア
275/ペア
255/ペア
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27022083
品番
C2731-25DIO
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
レール全開・全閉時、簡易的に保持します(ディテントイン・アウト機構)。
不意に簡易保持しないよう操作感を調整してあります。
ストローク(mm)
275
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
363/ペア
材質(レール)
鋼(SPCC)
レール長さ(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
商品説明動画
参考になった