曜日別特売
SCR3-15-80A ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3 LAMP(スガツネ工業) 27022214

SCR3-15-80A ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3 LAMP(スガツネ工業) 27022214
SCR3-15-80A ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3 LAMP(スガツネ工業) 27022214
SCR3-15-80A ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3 LAMP(スガツネ工業) 27022214

ステンレス鋼製ミニスライドレール SCR3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本ストローク(mm)97注文コード27022214品番SCR3-15-80A
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,637
販売価格(税別)
1,488

メーカーサイクル試験5万回をクリアしています。
ボールクリープを起こりにくくする機構搭載。操作力の変化が少ないです。
高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
同サイズのガイドもあります(70 mmタイプは除く)。
レール長さ70 mmのタイプが新しく加わりました。

材質ステンレス鋼(SUS304)ストローク(mm)97高さ(mm)15.5質量(g)36種類スライド形段数3耐荷重(N/ペア)98定格荷重(N)98/ペア幅W(mm)9.7材質(レール)SUS304レール長さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
注意
取り扱い上のご注意を必ずご確認ください。
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする