CBL-RA9-350 スライドレール CBL-RA9型 超重量用 LAMP(スガツネ工業) 27022397

CBL-RA9-350 スライドレール CBL-RA9型 超重量用 LAMP(スガツネ工業) 27022397
CBL-RA9-350 スライドレール CBL-RA9型 超重量用 LAMP(スガツネ工業) 27022397

スライドレール CBL-RA9型 超重量用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)350
ストローク(mm)375
定格荷重(N)4459/ペア
内容量1本注文コード27022397品番CBL-RA9-350
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
鋼製の超重量用スライドレールです。

ストローク(mm)375高さ(mm)93質量(g)13500種類スライド形段数3耐荷重(N/ペア)4459定格荷重(N)4459/ペア幅W(mm)32材質(レール)レール長さ(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理
注意
レールの脱着はできません。
筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする