LAMP(スガツネ工業)
スライドレール CBL-RA9型 超重量用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
700
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
ストローク(mm)
715
375
415
475
515
575
615
675
715
775
815
875
915
975
1015
1115
1215
1315
1415
1515
定格荷重(N)
4018/ペア
4459/ペア
4410/ペア
4361/ペア
4312/ペア
4263/ペア
4214/ペア
4165/ペア
4018/ペア
3920/ペア
3773/ペア
3675/ペア
3528/ペア
3430/ペア
3332/ペア
2940/ペア
2695/ペア
2401/ペア
2156/ペア
1715/ペア
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27022467
品番
CBL-RA9-700
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
ストローク(mm)
715
高さ(mm)
93
質量(g)
13500
種類
スライド形
段数
3
耐荷重(N/ペア)
4018
定格荷重(N)
4018/ペア
幅W(mm)
32
材質(レール)
鋼
レール長さ(mm)
700
表面処理(レール)
ホワイトクロメート処理
注意
レールの脱着はできません。
筐体(キャビネット側)とレールを取り付ける際には、確実に締付けができるよう筐体側のネジ穴部に面取りを行ってください。
グリスの色違いによる性能上の影響はありません。