※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はポートの種類・オートスイッチ追記号・オートスイッチ有無など592種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- ポートの種類
- G1/8
- オートスイッチ追記号
- 1ヶ付
- オートスイッチ有無
- あり
- 注文コード
- 27022959
- 品番
- MSQ50L5-A93S-XF
参考基準価格(税別)¥65,780販売価格(税込)¥70,378販売価格(税別)
外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大