曜日別特売
C3273PO-50 スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業) 27023063

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3273PO-50 スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業) 27023063
C3273PO-50 スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業) 27023063
C3273PO-50 スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業) 27023063
C3273PO-50 スライドレール C3273POプッシュオープン機構付 LAMP(スガツネ工業) 27023063

スライドレール C3273POプッシュオープン機構付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
レール長さ(mm)500
ストローク(mm)505
定格荷重(N)235/ペア
内容量1本注文コード27023063品番C3273PO-50
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。

ストローク(mm)505種類スライド形段数3定格荷重(N)235/ペア材質(レール)鋼(SPCC)レール長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする