LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C3273POプッシュオープン機構付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
レール長さ(mm)
550
250
300
350
400
450
500
550
ストローク(mm)
555
240
305
355
405
455
505
555
定格荷重(N)
216/ペア
235/ペア
226/ペア
255/ペア
265/ペア
216/ペア
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27023072
品番
C3273PO-55
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
ストローク(mm)
555
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
216/ペア
材質(レール)
鋼(SPCC)
レール長さ(mm)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
注意
強い衝撃を与えないでください。不意に引き出しが開く場合があります。
閉じた状態で引き出しを強く引っ張らないでください。レールが破損する場合があります。
プッシュオープン機構は、前板中央部を押して操作してください。
商品説明動画
参考になった