LAMP(スガツネ工業)
アジャスターベース SDY-L型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(g)
1800
1200
1330
1800
2360
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27025127
品番
SDY-LTB-52
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
受注対応で鋼製(無電解ニッケルめっき)もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
メートルねじ用、台形ねじ用の2種類があります。
用途
SDY-MS-42型(M42)の取付用として
材質
黄銅
質量(g)
1800
種類
アジャスターベース型
仕上
無電解ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応