曜日別特売
SDY-TRSB-60-300 超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型 LAMP(スガツネ工業) 27025197

SDY-TRSB-60-300 超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型 LAMP(スガツネ工業) 27025197
SDY-TRSB-60-300 超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型 LAMP(スガツネ工業) 27025197

超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径MTr60
耐荷重(N)107800
ねじ長さL1(mm)300
内容量1本注文コード27025197品番SDY-TRSB-60-300
参考基準価格(税別)¥298,100販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。
ベアリング入りで、レベル調整がスムーズに行えます。
受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)12140材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)ねじ径MTr60付加機能焼き付き(かじり)防止|ベアリング入りねじ長さL1(mm)300耐荷重(N)107800RoHS指令(10物質対応)対応
注意
必ず別売品のベースと組み合わせてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする