曜日別特売
AD-502P アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業) 27025303

 

AD-502P アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業) 27025303
AD-502P アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業) 27025303
AD-502P アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業) 27025303
AD-502P アジャスター AD-502-P型 LAMP(スガツネ工業) 27025303

アジャスター AD-502-P型

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
仕上有色クロメート処理(三価)
内容量1個注文コード27025303品番AD-502P
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。
底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。

質量(g)30ねじ長さL1(mm)54ねじ径MM8材質(ねじ部)仕上有色クロメート処理(三価)耐荷重(N)2744材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27025312
2018-11-16
用途: 機器の設置
卸売・小売業

アジャスターなので使用方法は同じですが、色指定があったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする