SDY-MASR-24-200 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 LAMP(スガツネ工業) 27025416

SDY-MASR-24-200 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 LAMP(スガツネ工業) 27025416
SDY-MASR-24-200 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 LAMP(スガツネ工業) 27025416
SDY-MASR-24-200 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 LAMP(スガツネ工業) 27025416
SDY-MASR-24-200 重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型 LAMP(スガツネ工業) 27025416

重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MASR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじ径MM24
耐荷重(N)19600
ねじ長さL1(mm)200
内容量1本注文コード27025416品番SDY-MASR-24-200
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。
底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません。
約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)1460材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)ねじ径MM24付加機能焼き付き(かじり)防止ねじ長さL1(mm)200耐荷重(N)19600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする