曜日別特売
HST-34W 100個(3/4) 絶縁ステップル JAPPY 27027902

絶縁ステップル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)
内容量1パック(100個)注文コード27027902品番HST-34W 100個(3/4)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
用途電気配線用留釘長さ(mm)(釘)19寸法3/4内幅(mm)8適合電線2×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27027902
2022-09-13
用途: 屋内のTV配線工事
運輸・通信業

TVケーブルの壁面取り付け作業をきれいに仕上げることが出来ました。

対象商品 : 27027902
2020-06-30
用途: 屋内の通信線など固定
有限会社AV卸売・小売業

安いので選んだんのですが、使いやすいです。いろいろな大きさのステップルを揃えるほどは使わないので。大きめのステップルでほとんど済ませていますが、深く打ち込んでも打ち込みにくいとか絶縁がめくれるとかいうこともないので使いやすいでした。

1が参考にしています
対象商品 : 27027902
2020-08-23
用途: 車庫内の配線の固定

安いのでこちらを選びましたが、何も問題なく使用してます。

対象商品 : 27027902
2018-09-12
用途: 補修用として使用
浜の町病院医療・福祉・介護関連業

いろいろと試しましたがやはりこの商品が電線を固定するのに便利でした。

対象商品 : 27027927
2018-06-04
用途: LANケーブル固定
不動産業

何よりも安さで満足しました。物自体も問題なく使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする