HH-CF0613AH LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 27029390

HH-CF0613AH LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 27029390
HH-CF0613AH LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 27029390
HH-CF0613AH LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 27029390
HH-CF0613AH LEDシーリングライト Panasonic(パナソニック) 27029390

LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード27029390品番HH-CF0613AH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「調光」「調色」機能付き6畳用シーリングライト。
1台のリモコンで複数の器具を操作可能。
全灯から更に明るさアップ 明るさ1.2倍モードを搭載。
おやすみタイマー:タイマーをONにすると30分後に自動消灯を行います。
小さな文字もくっきり読みやすい「文字くっきり光」搭載。

用途リビング、和室、寝室、ダイニングなどに。調光。調色。LED。シーリングライト。質量(kg)1.2電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(明るさアップ時)33.1、(全灯時)27.6、(常夜灯のみ)1以下保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×45×11.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする