曜日別特売
WA-19191 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031894

 

WA-19191 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031894
WA-19191 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031894
WA-19191 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031894

アルミアングル ホワイトアルマイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
厚さ(mm)1
寸法(縦×横)(mm)19×19
長さ(mm)995
内容量1セット(5本)注文コード27031894品番WA-19191
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。

用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!寸法(縦×横)(mm)19×19長さ(mm)995厚さ(mm)1材質アルミ(ホワイトアルマイト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする