曜日別特売
WA-25251 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031919

 

WA-25251 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031919
WA-25251 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031919
WA-25251 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031919

アルミアングル ホワイトアルマイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1セット(5本)
厚さ(mm)1
寸法(縦×横)(mm)25×25
長さ(mm)995
内容量1セット(5本)注文コード27031919品番WA-25251
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。

用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!寸法(縦×横)(mm)25×25長さ(mm)995厚さ(mm)1材質アルミ(ホワイトアルマイト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする