AZ600N あぜ板 安全興業 27035828

あぜ板

(46件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27035828
品番
AZ600N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水田とあぜ道との間仕切りに便利にお使いいただけます。

用途
水田とあぜの間仕切りに。土留めに。
厚さ(mm)
4.5
幅(mm)
600
長さ(m)
1.2
材質
容リ材(PP・PE混合再生材)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27035828AZ600N31367885-AZ600N あぜ板 モノタロウ 31367885あぜ板モノタロウ1セット(5枚)
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27035812
2020-03-14
用途: 花壇、畑、芝の縁切り
建設業・工事業

ブロック、レンガ等より軽く、汚れず、大変使いやすい。
曲がりはトーチで温めれば加工が可能優れもの。

対象商品 : 27035794
2019-05-22
用途: 自宅花壇の土止め
その他業種

丈夫だし安価て゜文句はつけられないが、土木用のイメージがちょっと。

対象商品 : 27035828
2019-01-15
用途: 家庭菜園の山ウドの枠に利用しました。
農・林・水産業

今までは、木枠を利用してましたので、数年で更新してましたが、
今年からは10年は楽ですね、板にジョイントが有るのが良いです。
バナーで簡単に折り曲げて長方形に組みましたので、今年のウドの
収穫が楽しみです。

対象商品 : 27035828
2018-09-28
用途: 枯葉の腐葉土作り

コンパネ等で作成しようと思っていましたが、年数が経つと腐ってしまいます。たまたまネットで見つけて購入しました。
H=60㎝と30㎝を3枚づつ購入して円形にしてみましたが、いい製品だと思います。4枚組で円形にすれば、組み合わせ次第では、高さが90㎝や120㎝、150㎝と出来ます。今後何枚か追加で購入しようと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 27035803
2018-11-25
用途: 圃場整備
農・林・水産業

季節はずれの商品で近所にはありませんでしたが、モノタロウで手に入り、冬季に余裕を持って圃場整備できます。

対象商品 : 27035812
2018-11-23
用途: 庭の土の土留め用(高さ50㎝)

強度は十分です。耐候性はこれからなので分かりません。板と板との接続をぴったり合わせるには少し力が必要かもしれません。

対象商品 : 27035803
2019-01-19
用途: 畑、芝生の淵取り、畝幅の土盛り
エンジェプラン 農・林・水産業

40cm幅は幅を20cm、10cm、30cmに切断して用途によって
つかいきりができて1種類でできるので便利でした。堅牢で使いやすい商品です。

対象商品 : 27035803
2018-12-04
用途: あぜ周りのモグラ対策
建設業・工事業

厚みがあるのでう打ち込み作業が楽に出来作業がはかどります?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする