SYST-24 システムトレー 安全興業 27035855

システムトレー

(60件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード27035855品番SYST-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
穴数24穴径(Φmm)90適合90mmポット24個材質容リ材(PP・PE混合再生材)寸法(縦×横×高さ)(mm)326×485×78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:60
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27035855
2022-08-25
用途: 野菜苗の育苗
農・林・水産業

トレー上部に突起が出ていたので取る作業があったけど、軽くて丈夫なので満足です。

対象商品 : 27035855
2022-03-12
用途: 多肉植物用に!
その他業種

ほんとにつかいやすいです!
もう買えないのが残念……
プレステラ愛用してるので、ピッタリフィットのこちらは最高でした!
また販売されたら購入します!

対象商品 : 27035855
2022-04-06
用途: 園芸に必要
その他業種

お手頃なお値段で再販を希望します。
サイズもお手頃で是非おねがいします。

対象商品 : 27035855
2021-10-19
用途: ポットの整理
その他業種

こういうのを探していました。
ホムセンにも無かったのですがモノタロウさんにあって本当に有難いです。
プレステラ90型がシンデレラフィットでした。

3が参考にしています
対象商品 : 27035864
2022-01-13
用途: サボテン
医療法人杉浦整形外科医療・福祉・介護関連業

結構です。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 27035864
2022-01-04
用途: 苗植え替え
医療・福祉・介護関連業

正直期待していなかったが、この価格でここまでしっかりした作りに驚いている。鉢のサイズが合えばとても重宝するトレーだ。

2021-11-05
用途: 園芸

ポットを1つに纏められるので、便利。華奢な作りに見えますが、折れたことはありません。

対象商品 : 27035855
2021-04-23
用途: アガベや塊根植物の育成
その他業種

システムトレーを二段重ねにすると鉢底と地面の間に空間が出来るので用土を乾かし気味に管理したいときに丁度良かった。
システムトレーの上に育苗箱を置きそこに鉢を置いたりしても耐える耐久性がある。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする