E-20B ハイステッカー カメダデンキ 27064898

E-20B ハイステッカー カメダデンキ 27064898
E-20B ハイステッカー カメダデンキ 27064898

ハイステッカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)材質鉄SPCC縦(mm)10注文コード27064898品番E-20B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様RoHS対応品材質鉄SPCC表面処理3価黒クロメート厚さt(mm)0.5縦(mm)10横(mm)20爪長さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする