曜日別特売
1000007076【ワケあり】 ステインパネル APJ(アートプリントジャパン) 27065388

1000007076【ワケあり】 ステインパネル APJ(アートプリントジャパン) 27065388
1000007076【ワケあり】 ステインパネル APJ(アートプリントジャパン) 27065388
1000007076【ワケあり】 ステインパネル APJ(アートプリントジャパン) 27065388
1000007076【ワケあり】 ステインパネル APJ(アートプリントジャパン) 27065388

ステインパネル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚サイズB1オレンジ注文コード27065388品番1000007076【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)アウトレット
¥8,6904,898

木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。

用途ポスター、POP、写真、版画等の展示商品状態※理由あり(未使用・未開封)オレンジサイズB1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製質量(g)3500グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39528239
2021-04-20
用途: 額装
卸売・小売業

額装用の額購入、全ての作業は簡易的でスムーズでした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする