360L050【ワケあり】 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 27066124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

360L050【ワケあり】 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 27066124
360L050【ワケあり】 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 27066124
360L050【ワケあり】 タイミングベルト L050形 三ツ星ベルト 27066124

タイミングベルト L050形

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
914.4
ベルト呼び長さ(inch)
36
注文コード
27066124
品番
360L050【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,540販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)アウトレット
¥2,2901,890

高負荷にも使用できます。
ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。

用途
一般工業用に幅広く使用されています。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ベルト形
L
ベルト幅(mm)
12.7
歯数
96
歯ピッチ(mm)
9.525
ベルトピッチ周長(mm)
914.4
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び長さ(inch)
36
ベルト呼び幅
50
使用温度範囲(℃)
-30~90
高さ(mm)
3.61
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
36
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: 機械の修理

適合するサイズのものがあって良かったです。見つけた時は助かったぁ―と思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 09997172
2018-12-26
用途: オイルポンプ駆動用のベルト

オイルポンプ駆動用のベルトの予備として購入しました。
今使用しているベルトより厚みが若干薄いですが、予備用でかつ価格も安いのであまあま満足しています。
まだ使用していないので、耐久性などは未確認です。

対象商品 : 09997382
2018-08-03
用途: NC旋盤のサーボモーターの伝達駆動用

前回、使われていたタイミングベルトとほぼ同等の使用感で、全く問題なく使用できています。
駆動時の音が若干、前回のものと違いますが、問題ありません。

対象商品 : 09997172
2016-08-11
用途: 機械メンテナンス
農・林・水産業

手軽に買えて重宝しました。問題なく使えます。

対象商品 : 09997154
2016-02-13
用途: 鋸盤の回転伝達用
製造業

普通に使えています、特に改善点などもありません。

対象商品 : 09997224
2015-10-17
用途: 点検、工事用

交換用

対象商品 : 09997197
2014-06-26
用途: リフトのメンテナンス
建設業・工事業

販売している所を探すのは大変なので
助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする