曜日別特売
EA956XE-82A【ワケあり】 1500mm ベンチ(アルミ製) エスコ 27066237

1500mm ベンチ(アルミ製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27066237
品番
EA956XE-82A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

軽くて丈夫なアルミ製です。
サテン塗装仕上げで変色しにくく、いつまでも美しい景観を保ちます。
縁台としてだけでなく、ガーデンベンチとしても最適です。

特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA956XE-82A
幅(mm)
1500
質量(kg)
4.
高さ(mm)
400
奥行(mm)
360
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする