曜日別特売
ATH-SQ1TW2 BK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 27066955

 

ATH-SQ1TW2 BK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 27066955
ATH-SQ1TW2 BK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 27066955
ATH-SQ1TW2 BK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 27066955
ATH-SQ1TW2 BK 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 27066955

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27066955品番ATH-SQ1TW2 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。

付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型ブラック質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43使用温度範囲(℃)5~40電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)接続方式Bluetooth感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時)連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時)再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:98(mW)防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)100~10000Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20~20000Hz変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)5.8周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状カナル型対応コーデックSBC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする