曜日別特売
DWST83345-1 Small Box (スモールボックス) DEWALT(デウォルト) 27067987

DWST83345-1 Small Box (スモールボックス) DEWALT(デウォルト) 27067987
DWST83345-1 Small Box (スモールボックス) DEWALT(デウォルト) 27067987
DWST83345-1 Small Box (スモールボックス) DEWALT(デウォルト) 27067987
DWST83345-1 Small Box (スモールボックス) DEWALT(デウォルト) 27067987
DWST83345-1 Small Box (スモールボックス) DEWALT(デウォルト) 27067987
DWST83345-1 Small Box (スモールボックス) DEWALT(デウォルト) 27067987
DWST83345-1 Small Box (スモールボックス) DEWALT(デウォルト) 27067987
DWST83345-1 Small Box (スモールボックス) DEWALT(デウォルト) 27067987
DWST83345-1 Small Box (スモールボックス) DEWALT(デウォルト) 27067987

Small Box (スモールボックス)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード27067987品番DWST83345-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

小型で使い勝手の良いボックス。
内部にはウレタンフォームを備え、インパクトドライバーなど電動工具やバッテリー類の収納にも対応。
小型で使い勝手の良いボックス。
各種TSTAK シリーズへの 連結可能 。
防水・防塵 IP54準拠。

用途インパクトドライバーなど電動工具やバッテリー類の収納に。付属品ブロッククッション材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)約2容量(L)13.5耐荷重(kg)ハンドル:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×333×162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする