曜日別特売
DWST83294-1 Tough DS300 (タフシステム2.0) DEWALT(デウォルト) 27068039

DWST83294-1 Tough DS300 (タフシステム2.0) DEWALT(デウォルト) 27068039
DWST83294-1 Tough DS300 (タフシステム2.0) DEWALT(デウォルト) 27068039
DWST83294-1 Tough DS300 (タフシステム2.0) DEWALT(デウォルト) 27068039
DWST83294-1 Tough DS300 (タフシステム2.0) DEWALT(デウォルト) 27068039

Tough DS300 (タフシステム2.0)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27068039品番DWST83294-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

厚さ4mmの堅牢設計。
密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの中サイズ。
ハンドツールやアクセサリー類の収納にも便利な、取り外し可能なキャリートレーが付属しています。

用途丸ノコなどの大型電動工具類も収納可能な大容量なツールボックス。仕様脱着トレー付き質量(kg)約4.8材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス耐荷重(kg)ハンドル:約50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×300防塵防水性能IP65内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×252
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27068039
2024-02-01
用途: 電気工事
建設業・工事業

小物パーツケースを収納。車載に常に集中保管して使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする