DEWALT(デウォルト)
Chest 2 Drawers (2段チェスト)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
27068075
品番
DWST17804
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
2段引き出しタイプ。
最大9マスになる仕切りを自由にレイアウトでき、ネジやパーツの整理に便利。
引き出しにはロック機能があり、運搬もスムーズ。
用途
自由に仕切りを調節できる2段引き出しタイプのパーツチェスト
付属品
仕切りロング×4、仕切りショート×4
材質
PP
質量(kg)
約4.2
タンク容量(L)
約8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×315×175