DEWALT(デウォルト)
Chest 1 Drawers (1段チェスト)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
27068084
品番
DWST17803
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
1段引出しタイプ。
引き出しタイプで、ネジやパーツの収納に便利。
取り出して使いやすい蓋付きの着脱トレー(小4個・大2個)が付属。
引き出しにはロック機能があり、運搬もスムーズ。
用途
蓋付脱着ケースも付いてる引き出しタイプのパーツチェスト。
付属品
仕切りロング×2、仕切りショート×4
材質
PP
質量(kg)
約3.6
タンク容量(L)
約9.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×315×175