DEWALT(デウォルト)
タフケース 中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27068109
品番
DT70802-QZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
収納するビットなどのサイズに合わせて自由にレイアウト可能。
壁掛け収納にも便利なフック付き。
用途
大小28本分のビット収納に対応するビットバーセット。
付属品
バルクタフケース(小)×1 、ビットバー×4、仕切り(大)×1 、仕切り(小)×6
材質
プラスチック
寸法(mm)
265×186×47
質量(kg)
約0.45
サイズ
中