DEWALT(デウォルト)
タフケース バルク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27068127
品番
DT70800-QZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
「タフケース」各種の内部に自由なレイアウトで脱着して使える小型ケースです。
用途
ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。
付属品
バルクタフケース(小)×2
材質
プラスチック
寸法(mm)
174×81×26
質量(kg)
約0.08